| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495056600 Herst.-Nr.: 4001629 EAN/GTIN: 5407003310443 |
| | |
|
| | |
| Weichspüler für Haushaltsgeräte und semi-professionelle Maschinen. Macht Textilien weich und seidig. Reduziert Bügelzeit. Verleiht ein seidig- sanftes Hautgefühl. Schützt pflanzliche und synthetische Fasern. Wash Soft zum letzten Spülgang geben. 30 ml Wash Soft für synthetische Textilien oder 60 ml Wash Soft für Naturtextilien. Das Produkt nie direkt auf die Wäsche geben. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Wash Soft | Typbezeichnung des Duftes: | Wash Soft | Ausführung des Behälters: | Kanister | Material des Behälters: | 50 % Kunststoff, recycelt, 50 % Polyethylen | recycelbar: | Ja | Inhalt: | 5 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Weichspüler Wash Soft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 13,28* | € 18,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,85* | € 18,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,72* | € 19,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,656* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|