Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA LED Wanduhr HORLEDSQ Quarz eckig schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-491000890
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     HORLEDSQ
EAN/GTIN:
     3129710015993
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
alba led-wanduhr
wand uhr
Moderne Uhr für das Büro. Blaue LED-Anzeige. Kann dank Standfüßen auch auf dem Schreibtisch verwendet werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wanduhr
Form des Gehäuses:
quadrat
Maße:
28 x 28 x 3,4 cm (B x H x T)
Art der Anzeige:
digital
Thermometer vorhanden:
Ja
Abdeckung vorhanden:
Ja
Art der Abdeckung:
Glas
Datumsanzeige vorhanden:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Gewicht:
1.070 g
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
grau
Weitere Suchbegriffe: wand-uhr digital, Uhren, Wanduhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30621014
ab € 89,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.