Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Additonsrolle 57mmx40m Kontrollstreifen 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-118014701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     45057-30001
EAN/GTIN:
     4003969131477
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Additionsrolle 57 mm x 40 m (B x L) 12mm 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Additionsrolle
Maße:
57 mm x 40 m (B x L)
Durchmesser:
65 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Kontrollstreifen vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: soennecken additionsrollen 57mmx40m, additionsrollen, soennecken additionsrollen, Addirollen, Additions-Rollen, Cashrollen, Papierrollen, Rechnerrollen, Terminalrollen, Terminal-Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,12*
€ 3,95*
Lager 1682
149
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 4,04*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4032
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.