| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-118014701 Herst.-Nr.: 45057-30001 EAN/GTIN: 4003969131477 |
| |
|
| | |
| Additionsrolle 57 mm x 40 m (B x L) 12mm 5 St./Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 57 mm x 40 m (B x L) | Durchmesser: | 65 | Kerndurchmesser: | 12 | Kontrollstreifen vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Additionsrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,18* | € 4,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,30* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,436* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|