Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Etiketten - Fluoreszierend-Grün, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollen-Etiketten - Fluoreszierend-Grün, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Rollen-Etiketten - Fluoreszierend-Grün, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Artikel-Nr.:
     1675-Y3407985
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3407985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierend-Grün
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Betrieb, Lager, Büro
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Fluoreszierend:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Schriftart:
Arial
Temperatur von bis:
-40 °C bis +50 °C
Textfarbe:
Schwarz
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Rolle:
Ja
Durchmesser:
2,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,23*
€ 100,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,01*
€ 98,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,23*
€ 85,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,37*
€ 76,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,30*
€ 72,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,94*
€ 61,81
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.