Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Schranke mit 2 Querstangen, PVC, gelb/schwarz, ca. 990x940 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96656
96656
Artikel-Nr.:
     164-96656
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     2001205
EAN/GTIN:
     3306482001205
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Express-Schranke mit 2 Querstangen
Farbe: gelb/schwarz
Material Rohre: PVC
Material Verbindungsstücke: Polypropylen
Höhe: 940 mm
Breite: 990 mm
Rohr-Ø: 50 mm
Gesamtgewicht: ca. 7,6 kg
Die leicht zu transportierenden Schranken eignen
sich perfekt zur schnellen und mobilen Absperrung
von unbeweglichen Hindernissen im Innenbereich.
Bestellhinweis:
Zur beliebigen Erweiterung können zusätzliche
Elemente mit der Best.-Nr. 96658 dazu bestellt
werden. Einfache Verriegelung durch Clips.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
940 mm
Breite:
990 mm
Außen Ø:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 124,02*
€ 155,54*
€ 4,95*
ab € 124,30*
€ 155,54*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 122,51*
€ 158,66*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,15*
€ 185,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_37510
ab € 89,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.