Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Express-Absperrung, Erweiterungsmeter, gelb/schwarz, Höhe 940mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37510
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_37510
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Express-Absperrung, Erweiterungsmeter, gelb/schwarz, Höhe 940mm

Express-Absperrung, Erweiterungsmeter mit zwei Querstangen, bestehend aus einem Fuß,einer vertikalen und zwei horizontalen Stangen, Anbringung an Verbindungsstücken desbestehenden Moduls, verschiedene Aufstellwinkel möglich, Farbe: gelb/schwarz, Material: PVC/Polyamid, Breite: ca. 1 m, Pfostenhöhe: ca. 940 mm, Gewicht: 2,4 kg pro Fuß
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, kroschke absperrschranke, forstschranke, schranke länge 1m, Absperrungen, Gefahrstellenabsicherungen, Gefahrstellenhinweis, Absperrsystem, Gefahrenstellensicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 89,65*
€ 113,93*
€ 4,95*
ab € 89,65*
€ 113,93*
€ 4,70*
ab € 93,00*
€ 118,20*
Lager 114
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 127,67*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_37508
ab € 140,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.