Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten Typ S 122, Stahl, feuerverzinkt, 2250 mm Höhe, Ø 60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
69987
69987
Artikel-Nr.:
     164-69987
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     S122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten erdanker
raku rohrpfosten
rohrpfosten 2250 mm
Rohrpfosten Typ S 122
60,3 mm Ø, 2250 mm Länge
Stahl feuerverzinkt, Wandstärke 2 mm
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
P2
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Außen Ø:
60,3 mm
Länge:
2250 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
S110
ab € 19,47*
Ähnlich
RAKU
S115
ab € 26,84*
Ähnlich
RAKU
S117
ab € 29,71*
Ähnlich
RAKU
S120
ab € 32,71*
Ähnlich
RAKU
S125
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.