Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten Typ S 115, Stahl, feuerverzinkt, 1500 mm Höhe, Ø 60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
69976
69976
Artikel-Nr.:
     164-69976
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     S115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten erdanker
rohrpfosten 1500mm
raku rohrpfosten
Rohrpfosten Stahl Typ S 115
60,3 mm Ø, 1500 mm Länge
Stahl feuerverzinkt, Wandstärke 2 mm
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
P10
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Außen Ø:
60,3 mm
Länge:
1500 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
S110
ab € 19,52*
Ähnlich
RAKU
S117
ab € 29,62*
Ähnlich
RAKU
S120
ab € 32,84*
Ähnlich
RAKU
S122
ab € 35,92*
Ähnlich
RAKU
S125
ab € 38,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.