Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROline-paint Antirutsch-Markierungsfarbe, Weiß ca. RAL 9016, 5 Liter Gebinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56979
56979
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     164-56979
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.23.941
EAN/GTIN:
     4055381350387
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
PROline-paint Einkomponenten
Boden-Markierungsfarbe für den
Innenbereich
Antirutsch mit feinem Quarzgranulat
Rutschhemmung R10 nach DIN 51130/BGR 181/ASR A1.5
Farbe: weiß ca. RAL 9016
Gebindeinhalt: 5 Liter
Das Quarzgranulat sorgt für eine griffige,
haltgebende, rutschfeste Oberfläche.
Für stark beanspruchte Industrieböden.
Haftet auf: Beton, Asphalt, Estrich.
Vorteile:
- hochdeckend, schnell trocknend
- sehr widerstandsfähig und langlebig
- weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und
Reinigungsmittel
- staplergeeignet
Einfach zu verarbeiten: Farbe aufrühren und mit
Farbroller auftragen. Verbrauch: 5-l-Gebinde für
ca. 20 qm
Bestellhinweis:
Bei beschichteten Untergründen
(z. B. Epoxydharz-Böden) empfehlen wir einen
Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung
der Farbe.
Gefahrenhinweise:
Signalwort: Gefahr
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit ver-
ursachen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3726W
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Weiß
Inhalt:
5-Liter
Verwendung:
Inneneinsatz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 99,84*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 88,25*
€ 122,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,70*
€ 129,24*
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 135,14*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 175,21*
€ 235,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 35,042* pro Liter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 24,0994*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 19,47*
Zubehör
Moravia
ab € 153,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.