Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Hallenbeschichtung PROline-paint Anti-Rutsch, 5l, se 141387-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-141387-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.23.941
EAN/GTIN:
     4055381350387
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
MORAVIA Hallenbeschichtung PROline-paint Anti-Rutsch, 5l, sehr feine Körnung, RAL 9016 verkehrsweiß Die Hallenbeschichtung PROline-paint Anti-Rutsch, 5 l, sehr feine Körnung eignet sich ideal für stark beanspruchte Industrieböden, bei denen es auf die Rutschsicherheit ankommt. Zudem sorgt die farbige Markierung für eine bessere Übersicht im Betrieb. 5 l widerstandsfähige Anti-Rutsch-Farbe für starke Beanspruchung Haftet zuverlässig auf Beton, Asphalt und Estrich Hochabdeckend und schnell trocknend für einfache Verarbeitung Schmutzabweisend und resistent gegen Öl und Lösungs- und Reinigungsmittel In 5 Farben erhältlich Beanspruchungsgrad = mittel bis stark Antirutsch = ja Eigenschaften = lösungsmittelbeständig mehrschichtfähig Ölresistent Verlegebedingungen = fettfrei sauber staubfrei trocken Verlegetemperatur = 10 - 20 °C Begehbar nach ca. = 4 h Vollständige chemische Aushärtezeit = 7 Tage Oberfläche = Körnung sehr fein (R10) Farbe = verkehrsweiß Lösungsmittelfrei = nein Haftung = Asphaltböden Betonböden Estrich Komponenten = Acryl Quarzgranulat Verbrauch = 20 m² Inhalt = 5 l
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsweiß
Inhalt:
5 l
Antirutsch:
ja
Beanspruchungsgrad:
mittel bis stark
Begehbar nach ca.:
4 h
Eigenschaften:
lösungsmittelbeständig\;mehrschichtfähig\;Ölresistent\;
Haftung:
Asphaltböden\;Betonböden\;Estrich\;
Komponenten:
Acryl\;Quarzgranulat\;
Lösungsmittelfrei:
nein
Oberfläche:
Körnung sehr fein (R10)
Verbrauch:
20 m²
Verlegebedingungen:
fettfrei\;sauber\;staubfrei\;trocken\;
Verlegetemperatur:
10 - 20 °C
Vollständige chemische Aushärtezeit:
7 Tage
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
7.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
32089091
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,55*
€ 99,98*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 87,64*
€ 123,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,10*
€ 129,66*
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 135,76*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,21*
€ 152,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 17,528* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 23,9794*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 19,50*
Zubehör
Moravia
ab € 153,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.