Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage PCB IoT-Line | Typ: PCB 300-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage PCB IoT-Line | Typ: PCB 300-3
Präzisionswaage PCB IoT-Line | Typ: PCB 300-3
Artikel-Nr.:
     163-6325454
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 300-3-2023E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Präzisionswaage PCB IoT-Line
Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Die KUP Schnittstellenadapter werden nur aufgesteckt, dadurch ist das Nachrüsten von Schnittstellen ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich. Das KERN Communication Protocol (KCP) erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte und Computer.


-Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
-PRE-TARE-Funktion
-Rezepturfunktion
-Wiegen mit Toleranzbereich
-Frei programmierbare Wägeeinheit
-Anti-Schock System
-AUTO-OFF Funktion
-Batteriebetrieb möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)


Lieferumfang:
Präzisionwaage, Arbeitsschutzhaube

Typ PCB 300-3
Max. Last 360 g
Ablesbarkeit 0,001 g
Reproduzierbarkeit 0,001 g
Linearität ±0,005 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 82 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 163 mm
Tiefe 245 mm
Höhe 79 mm
Abmessungen (BxTxH) 163 x 245 x 79 mm
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 238,89*
€ 304,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 250,83*
€ 320,28*
Frei Haus
ab € 275,06*
€ 325,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,07*
€ 337,88*
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 341,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.