Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Präzisionswaage mit Zählfunktion 360g / Auflösung 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753858
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB 300-3-2023e
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Wägebereich = 360g
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 360
Zählfunktion = Ja
Steckertyp = EU, UK, USA
Weitere Informationen:
Wägebereich:
360g
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
360
Zählfunktion:
Ja
Steckertyp:
EU, UK, USA
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, laborwaage 0,001g, kompaktwaage, präzisionswaage kern&sohn, 2753858, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, PCB30032023e, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,76*
€ 305,23*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 238,07*
€ 305,51*
Frei Haus
ab € 252,79*
€ 322,05*
Lager 108
Frei Haus
ab € 276,05*
€ 327,93*
Frei Haus
ab € 298,85*
€ 344,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.