Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Färbegestell PP mit Talkum | Für Objektträger Anzahl: 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Färbegestell PP mit Talkum | Für Objektträger Anzahl: 18
Färbegestell PP mit Talkum | Für Objektträger Anzahl: 18
Artikel-Nr.:
     163-6323784
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Färbegestell
Talkum
talkum
Färbegestell, PP mit Talkum
Robustes Gestell aus lösungsmittelbeständigem PP-Gemisch zum Färben, Spülen und Trocknen von bis zu 18 Standard-Objektträgern (76 x 26 mm). Ideal für Färbungen im klinischen und Forschungslabor. Die Färbeflüssigkeit kann entweder über die Ausgussrinnen an jeder Ecke oder dem Bodenablauf entsorgt werden.


-Silikonfüße verhindern ein Verrutschen des Gestells
-Praktische Griffmulden erleichtern die Handhabung
-Inkl. schwarzer Deckel für lichtempfindliche Anwendungen


Lieferumfang: Tablett, Deckel, 2 x Ablaufstopfen
Betriebstemperatur: 0 ... 40 °C
Lagertemperatur: -20 ... 60 °C
Abmessungen Tablett (L x B x H): 410 225 x 40 mm
Abmessungen Deckel (L x B x H): 398 x 214 x 11 mm

Für Objektträger 18 Anzahl
Farbe Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Färbe,Gestelle, Färbe,Kasten, Färbe,Kammern, slicon, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.