Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgerät AW 100 0,1-50 µS/cm 93 x 123 x 170 (BxTxH) R 3/4" zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.291 567
6.291 567
Artikel-Nr.:
     163-6310992
Hersteller:
     stakpure
Herst.-Nr.:
     14160200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Analoge Leitfähigkeitsmessgeräte AC 100 / AW 100 / AE 100
Analoges Leitfähigkeitsmessgerät zur einfachen und sicheren Leitfähigkeitsmessung von Reinwasser. Analoge Messwertanzeige in µS/cm.

Lieferumfang: Messzelle und Schlauchsatz 2 x 1,5 m.
Spezifikationen:
Messbereich: 0,1 ... 50 µS/cm
Anschluss: R ¾"
Netzanschluss: 230 V / 50 ... 60 Hz

Typ AW 100
Beschreibung Für die Wandmontage
Abmessungen (B x T x H) 93 x 125 x 96 mm
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Leitfähigkeits,Messgeräte, Reinstwassersysteme, konduktometrie, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 279,35*
€ 336,05*
Lager 163
Frei Haus
ab € 341,48*
€ 446,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,95*
€ 531,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,76*
€ 472,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 341,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.