Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborfolien, Laborbeutel
>
Labor Alufolie
>
Artikel
Alu-Folie 100 m x 100 cm Stärke 0,05 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6050417
Hersteller:
Korff
Herst.-Nr.:
10408
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Alu-Folie 100m x 100cm 50 µm stark, Nachfüllpackung
... >
Lager 163
>
Allgemeine Hilfsmittel
>
Beutel, Folien
Weitere Suchbegriffe:
Labor Alufolie
,
Labor Aluminiumfolie
,
alu-folie 50 µm
,
labor alufolie
,
alu-folie 100m
,
Aluminium,Folien
,
Folie,Aluminium
,
Folien,Aluminium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,19*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 255,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,26*
€ 409,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,96*
€ 381,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen