| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R80812LM032 Herst.-Nr.: R80812LM032 EAN/GTIN: 4262442795968 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler 2-flammig Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Breite 28cm Der 2-flammige Deckenstrahler überzeugt durch sein stilvolles Erscheinungsbild und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Gefertigt aus schwarzem Metall werden die Spots der Leuchte durch einen zweiten innenliegenden Schirm aus goldenem Drahtgitter ergänzt, was ihr ein besonderes Erscheinungsbild verleiht und für schöne Lichteffekte sorgt. Die zwei Spots des 28cm breiten Deckenstrahlers sind einzeln dreh-und schwenkbar was eine gezielte Lichtausrichtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder auch im Flur und im Treppenhaus ermöglicht. Die Leuchte wird mit zwei austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln geliefert, die je eine Leistung von 4,5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß (2700 Kelvin) haben. Die Leuchtmittel sind über einen herkömmlichen Wandschalter in 3 Stufen dimmbar. Über mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Montageplatte – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun schwarz, drahtgeflecht, decken-strahler, spot-balken, decken-leuchten, decken-lampen, decken-beleuchtung, für, die, decke, led, innen, industrie-design, industrial, mit, lampenschirm, draht-gitter, wohnzimmer-lampen, schlafzimmer-lampen, küchenlampen, flur-lampen, flurbeleuchtung, schwarz |
| | |
| |