Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler Grau / Holz 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler Grau / Holz 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
LED Deckenstrahler Grau / Holz 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
LED Deckenstrahler Grau / Holz 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
LED Deckenstrahler Grau / Holz 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-213LM85
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     213LM85
EAN/GTIN:
     4262442793711
Suchbegriffe:
Decke-nleuchten
Deckenlampe-n
Deckenstrahler
Spots-trahler

LED Deckenstrahler Grau / Holz 2flammig, Gitterlampe schwenkbar, Länge 25cm

Dieser 2flammige Deckenstrahler berzeugt durch sein auffälliges Design im angesagten Industrial Look. Durch die gelungene Kombination aus Holz in Eiche Natur mit grauem Metall ist der Strahler ein toller Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das besondere Erscheinungsbild des 25cm langen und 11cm breiten Deckenstrahlers entsteht nicht zuletzt durch die beiden Gitter Lampenschirme, die den Blick freigeben auf die innenliegenden Leuchtmittel. Besonders im eingeschalteten Zustand entfaltet der schwenkbare Strahler seine gesamte Schönheit, indem die Gitterform der Lampenschirme für interessante Lichtspiele sorgt.

Der Deckenstrahler ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Anthrazit, Grau, Holz
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
2 x 470 Lumen = 940 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,35*
€ 53,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,31*
€ 50,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,71*
€ 43,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
222LM66
ab € 66,41*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20LM393
ab € 66,42*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20LM394
ab € 57,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
324LM70
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.