|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R62472407 Herst.-Nr.: R62472407 EAN/GTIN: 4017807521696 |
| |
|
|  |  |
 | LED Deckenleuchte ROUTE 2 flammig Metall Silber 56x9cm Neutralweiß Die Deckenleuchte ROUTE überzeugt mit einem geradlinigen und modernen Design und schafft damit einen stilvollen Blickfang in Ihrem Wohnraum! Die Leuchte gibt ein sanftes, neutralweißes Licht ab und passt sich durch die angenehme Farbgebung perfekt modernen Einrichtungsstilen an. Die zweiflammige Deckenleuchte eignet sich mit einer Größe von 56 x 9 cm ideal zur Ausleuchtung mittlerer Wohn- oder Schlafräume. Die Farbkombination aus Silber matt und Weiß trifft moderne Einrichtungskonzepte und lässt sich mühelos integrieren. Vielleicht haben haben einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl. Wenn die zwei fest verbauten LED Module mit einer Leistung von je 5 Watt, 600 Lumen & 4000 Kelvin in Neutralweiß erstrahlen, erweist sich die Deckenleuchte als toller Lichtblick unter den Deckenleuchten. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 56 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 600 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,35 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, stylish, puristisch, Wellen, flache, coole, schöne, moderne, ausgefallene, Stil, für, über, Couchtisch, Esstisch, Galerie, Jugendzimmer, mit, große, Räume, Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, mehrflammig, 2, zwei, flammig, Silber, neutralweiß, Reality |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 8 |  | € 4,95* | ab € 16,65* | € 22,03* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 19,45* | € 27,65* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 20,03* | € 28,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 25,43* | € 35,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|