|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R62055142 Herst.-Nr.: R62055142 EAN/GTIN: 4017807449877 |
| |
|
|  |  |
 | Futuristische Ring LED Deckenleuchte VIGO Anthrazit dimmbar 90cm lang Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte LED Deckenleuchte in Anthrazit unkonventionell und extravagant! Mit den fünf aneinander hängenden Ringen ist die Leuchte VIGO ein echter Eyecatcher. Unkonventionell, kreativ und designorientiert, die Deckenbeleuchtung verbindet klare Formen mit erstklassigen Lichteffekten und verleiht jedem Raum einen individuellen Charme. Durch das minimalistische Design findet die Deckenleuchte in nahezu allen Räumlichkeiten ihren Platz und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können Sie je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen. Das moderne Ringlicht hat eine Breite von 90cm und eine Tiefe von 30cm. Dank der Farbgestaltung in Anthrazit, lässt sich die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 3000 Lumen, 24 Watt und 3000 Kelvin. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen LED Wohnraumleuchten, LED Wohnzimmerlampen oder exklusiven LED Schlafzimmerlampen sind, diese Deckenlampe im Industrie Look macht an jedem Platz eine gute Figur. Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 24 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3000 Lumen = 3000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Küchendeckenlampen, Deckenlicht, Ringleuchten, coole, schöne, ausgefallene, Flur, für, über, Couchtisch, Ankleidezimmer, lang, puristisch, geometrische, große, Räume, dimmbar, Dimmer, Ringlicht |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 71,20* | € 91,70* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 86,21* | € 109,56* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 109,33* | € 138,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|