|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R57726S131 Herst.-Nr.: R57726S131 EAN/GTIN: 4262442794978 |
| |
|
|  |  |
 | Akku LED Tischleuchten 2er SET dimmbar, für Innen & Außen, Weiß Höhe 28cm Tagsüber aufladen und abends das ideale Licht genießen – die Akkuleuchten im praktischen 2er SET machen es möglich! Das futuristische Design der Leuchte wird durch moderne Technologie zu einem Must-Have im Wohn- oder Außenbereich. Die 28cm hohe Outdoor Leuchte aus Kunststoff in Weiß matt ist über den USB C Anschluß am Leuchtenfuß ganz einfach aufladbar und kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Stromanschluss fehlt. Über den praktischen Berührungssensor am Kopf lassen sich Helligkeit stufenlos, und Lichtfarbe zwischen 3000+4000+5000 Kelvin (warmweiß bis neutralweiß) mühelos einstellen. Die Ladezeit des inkludierten Lithium-Ionen Akkus beträgt ca. 3 Stunden, und spendet sie bis zu 4 Stunden Licht – je nach Einstellmodus. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist die kabellose Leuchte Spritzwassergeschützt und eignet sich für Außenbereiche, kann aber auch in jedem Innenbereich eingesetzt werden. Das fest verbaute LED hat eine Leistung von 2 Watt, 180 Lumen und sorgt für eine schöne Beleuchtung auf dem Gartentisch, der Terrasse sowie im Wohnzimmer und in Innenbereichen. Weitere Informationen:  |  | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 28 cm, Durchmesser: 8 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 180 Lumen = 180 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 3 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,4 kg | Wissenswertes: | USB C Anschluß - Ladekabel inkludiert |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tischlampen, Tischleuchten, Außenleuchten, Außenlampen, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Balkonlampen, Balkonleuchten, Balkonbeleuchtung, aufladen, aufladbare, dimmbare, Touch, Dimmer, Stromkabel, Stromanschluss, kabellose, moderne, tragbare, mobile, Outdoor, draußen, innen, Garten, Camping, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Fensterbank, Sideboard, Kommoden, ohne, mit, zum, für, die, auf, per, weiße |
|  |  |
| |