Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
>
Artikel
2er SET Outdoor Akku Tischleuchten Weiß, RGB & Weißtöne dimmbar H: 30cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R54126S131
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R54126S131
EAN/GTIN:
4262382967746
Suchbegriffe:
LED
Tischlampe-n
ohne
Kabel-los
2er SET Outdoor Akku Tischleuchten Weiß, RGB & Weißtöne dimmbar H: 30cm
LED Tischlampe 2er SET in Weiß mit RGBW Farbwechsler, Touch-Dimmer und USB-C-Anschluss
Flexibilität und Funktionalität wird bei dieser Tischleuchte großgeschrieben. So bereichern Sie Ihre Terrasse oder Ihren Garten mit einer ausgefallenen Tischbeleuchtung!
Der Akku der Leuchte, welcher problemlos über den USB-C-Anschluss geladen werden kann, ermöglicht die flexible Platzierung ohne Kabel überall, wo eine behagliche Lichtstimmung benötigt wird.
Die Leuchte verfügt über einen RGBW Farbwechsler sowie einen integrierten Sensordimmer, der die Lichtintensität Ihren Bedürfnissen anpasst. Die stufenweise Einstellung der Lichtfarbe (Warmweiß-Neutralweiß-Kaltweiß) sorgt für eine individuelle Lichtatmosphäre in Ihrem In- oder Outdoorbereich.
Dank Schutzart IP44 gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt für den Außenbereich geeignet. Das schlichte Design in Weiß matt setzt dekorative Akzente mit Wohlfühlcharakter auf dem Gartentisch oder beim Picknick.
Jede Leuchte inklusive zwei wiederaufladbarem LI-ION Akku´s - 3,7V, 1800mAh - 1x LED - fest verbaut mit 2,1 Watt und 450 Lumen.
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Breite: 13 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 10 cm
Kabellänge:
1 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,1 Watt)
Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar, multicolor (3000 - 5000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,59 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Garten Dekobeleuchtung
>
Outdoor Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Strom-anschluss
,
Outdoor
,
Akku
,
für
,
dr-außen
,
Tischleuchte-n
,
USB
,
aufladbar
,
Garten-Beleuchtung
,
Garten-Lampe
,
mit
,
Gartenhaus
,
Terrasse-n
,
Außen-Leuchte
,
Weiß
,
dimmbar
,
Touch-dimmer
,
Farbwechsel
,
Fensterbank
,
Balkon-lampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,19*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,19*
€ 95,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,95*
€ 93,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,23*
€ 74,05
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares 10.068.38 Außenbereich LED Tischleuchte 5000.472
Smartwares
10.068.38
€ 45,02*
Sonstiges
Smartwares OOO-50002 Außenbereich LED Tischleuchte
Smartwares
OOO-50002
€ 28,33*
Sonstiges
TRIO ARUBA Tischleuchte SMD-LED-Modul 1 W Weiß
TRIO Leuchten
R57080101
€ 26,98*
Sonstiges
2er SET Akku LED Tischleuchten für außen & innen mit RGB, H: 21cm
Smartwares
OOOS50002
€ 53,22*
Sonstiges
Akku LED Tischleuchte BERMUDA mit RGB & Bluetooth Lautsprecher, H: 21cm
Reality Leuchten
R55060101
€ 29,71*
Sonstiges
Akku LED Tischleuchte LORA per USB aufladbar, Weiß Höhe 20cm
Reality Leuchten
R57071101
€ 22,02*
Sonstiges
Outdoor LED Kugel Tischleuchte BAHAMAS mit Akku per USB aufladbar, Weiß Ø 25cm
Reality Leuchten
R57020101
€ 37,36*
Sonstiges
Wiederaufladbare Akku LED Tischleuchte DORA für draußen, Höhe 20cm
Reality Leuchten
R57051101
€ 21,99*
Sonstiges
Wiederaufladbare LED Außentischleuchte BARBADOS mit Akku, Höhe 25cm
Reality Leuchten
R57010101
€ 37,20*
Sonstiges
Wiederaufladbare LED Tischleuchte 2er SET Farbwechsel, Akku, USB Höhe 20cm
meineWunschleuchte
R57080S101
€ 56,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.