|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R52721S101 Herst.-Nr.: R52721S101 EAN/GTIN: 4260768172227 |
| |
|
|  |  |
 | LED Schreibtischleuchten 2er SET Weiß, Flexgelenk & Touch Dimmer, 32cm hoch Hell und Trendy! 2er SET Schreibtischbeleuchtung! Die kleine LED Schreibtischlampe überzeugt durch ihre Lichtleistung und zeichnet sich durch ein zeitlos modernes Design sowie ihre Flexibilität und Funktionalität aus. Sie erleichtert Ihnen die Arbeit am Schreibtisch oder begeistert als Akzentlicht. Für eine besonders wohnliche Lichtwirkung wurde ein komfortabler Touchdimmer eingebaut. Mit diesem verändern Sie die Helligkeit ganz individuell und stufenlos. Per ON/OFF Touch Funktion schalten Sie Ihre Leuchte bequem an & aus ohne nach einem Schalter zu suchen. Die Leuchte hat eine Höhe von 32cm, 27cm Auslage und steht mit einem 13cm Durchmesser Sockel sicher auf Ihrem Tisch. Die coole Farbgestaltung in Weiß lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. So eignet sich die elegante Tischleuchte ausgezeichnet als moderne und funktionale Schreibtisch sowie als Nachttisch Beleuchtung. Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese edle LED Schreibtischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 3,5 Watt, 400 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß erstrahlt, erweist sich die Arbeitsleuchte als exklusives Highlight unter den Schreibtischlampen. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Durchmesser: 13 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,755 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, dimmer, LED, Arbeitsplatz-leuchte, Büro-Lampen, Büroleuchten, Tisch-Beleuchtung, Nachtischlampe, Nacht-tischlampen, Leselampe, Spot, minimalistisch, Arbeitszimmer, für, Schreibtisch-beleuchtung, dimmbar, Touch, Weiß |
|  |  |
| |