|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R52411S101 Herst.-Nr.: R52411S101 EAN/GTIN: 4260647052824 |
| |
|
|  |  |
 | Moderne LED Schreibtischleuchten 2er SET flexibel & biegsam 1 flammig in Weiß Ein tolles 2er SET! Diese LED Tischlampe ist ein praktisches Accessoire für Ihren Wohnraum oder Arbeitsplatz. Ihr modernes und ansprechendes Design macht sie zu einem attraktiven Blickfang, wo auch immer Sie sie zum Einsatz bringen. So leistet sie vor allem als schicke Schreibtischleuchte gute Dienste, indem Sie ein effektives Arbeiten gewährleistet. Durch den 14,2cm langen Flexarm ist die Tischlampe individuell biegsam, der runde Leuchtenkopf lässt sich nach persönlichem Belieben einstellen. Der integrierte Schnurschalter unterstützt dabei die komfortable Bedienung der Leuchte. Auch als zusätzliche Lichtquelle in jedem anderen Wohnraum ist diese Tischleuchte in Weiß/silber ein kleines Lichtwunder, denn sie lässt sich prima in jede Wohnumgebung integrieren: sei es als wohnliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer, als indirekte Beleuchtung in Dielen und Fluren oder aber als Leselampe und Nachttischlampe. Egal, ob Sie auf der Suche nach Arbeitsleuchten, Leseleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: All diesen Ansprüchen wird die LED Tischlampe RENNES in jeder Hinsicht gerecht. Mit einem Fußdurchmesser von 11,5 cm und einer Höhe von 40cm macht sie einfach überall eine gute Figur. Das fest eingebaute LED Modul sorgt dabei mit einer Leistung von 4 Watt und 350 Lumen in Warmweiß jederzeit für angenehme Lichtverhältnisse. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Weiß - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Tiefe: 18 cm, Durchmesser: 11,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 2,1 cm – Durchmesser: 9,4 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 350 Lumen = 350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,795 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, weiß, modern, flexibel, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Leseleuchten, Leselampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten, beweglich |
|  |  |
| |