|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R52541S907 Herst.-Nr.: R52541S907 EAN/GTIN: 4260688154815 |
| |
|
|  |  |
 | LED Tischleuchten 2er SET 4-fach Dimmer Silber Alabaster Glas, 24cm hoch Lichtdesign in harmonischer Form verspricht diese zierliche LED Tischleuchte im 2er SET Das dekorative Design der 24cm hohen Tischlampe erhält diese edle Lampe dank Alabaster Lampenschirm, und ist somit ein absolut zeitloses Wohnaccessoirs in Form einer klassischen Tischleuchte! Besonders erwähnenswert ist der moderne Look des Lampenschirms aus Echtglas dieser dekorativen Tischleuchte. Dieses streut ein sehr schönes Licht, passend zu der eleganten Optik wurde ein Metallfuß in Silber matt kombiniert. Das klassische Design der Tischlampe passt in jedes Wohnambiente, und ist ideal geeignet als Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer sowie als Dekoleuchte im Wohnzimmer auf der Fensterbank, oder im Esszimmer. Zu etwas Besonderem wird sie vor allem durch ihre elegante Farbgebung und die 4-fach Dimmfunktion: Die Tischlampe wird durch Berührung über den Knopf am Fuß gesteuert und lässt sich in 3 Helligkeitsstufen dimmen. Passen Sie die Beleuchtung ganz bequem an Ihren persönlichen Lichtbedarf an und sparen sich das suchen nach dem Schnurschalter. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die LED Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die LED Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 2,5 Watt, 200 Lumen und 3000 Kelvin in warmweiß. Auch zu finden unter: Lampen, Leuchten, moderne, Fensterbank, mit, für, die, aus, ganzjährig, Landhausstil, Fensterbeleuchtung, Metall Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß Alabaster - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 24 cm, Durchmesser: 11 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 10 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 200 Lumen = 200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,64 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttisch-leuchten, Nachttisch-lampen, Nachtischleuchte, Nachtischlampe, Fenster-Beleuchtung, Design-klassiker, coole, Fensterbank, Alabaster, Glas-Lampen-schirm, mit, für, die, aus, Silber-fuß, Dimmbar, dimmbare |
|  |  |
| |