Fensterbeleuchtung: Lichterschmuck nicht nur zu Weihnachten
Das warme Licht einer dekorativen Fensterbeleuchtung verleiht jedem Raum eine besondere Atmosphäre und gibt ihm Tiefe. Fensterlichter werden hauptsächlich in der
Weihnachtszeit angebracht. Ketten oder Netze mit neutralen, weißen Lichtpunkten sind aber das ganze Jahr ein schöner Fensterschmuck – sei es in der Gastronomie, im Büro oder Einzelhandel.
Stromversorgung
Für die Energiezufuhr gibt es verschiedene Methoden:
- Kabel und Netzteil: die klassische Stromversorgung
- Batterien bzw. Akkus: kein störendes Kabel am Fenster.
Batteriebetriebene Fensterlichter sind manchmal auch mit Fernbedienung erhältlich, was die Handhabung besonders einfach macht. Auch die Fernbedienung selbst benötigt Batterien.
Das große Angebot an Fensterlichtern ermöglicht Ihnen eine individuelle Auswahl. Generell lassen sich folgende Produktformen unterscheiden:
Netze und Ketten besitzen im Regelfall warmweiße Lichtpunkte oder kleine Lichter in Sternenform. Sie können mit diesen Produkten auch Pflanzen und Tische dekorieren oder dunkle Ecken beleuchten. Die Kabellänge und Lichteranzahl ist bei den einzelnen Fensterlichtern unterschiedlich.
Fensterbilder sind beispielsweise als Schneemänner, Rentiere, Glocken oder Landschaften erhältlich. Die Dekoleuchten (Dekorationsartikel) sind in der Regel neutral gehalten, mit Lichtpunkten oder Perlen. Lichterbögen bzw. Fensterleuchter werden auf das Fensterbrett gestellt. Der Bogen besteht aus Holz oder Kunststoff, die Lichter haben überwiegend die Form von kleinen oder großen Kerzen. Einige Fensterlichter funktionieren mit
LED-Technik.
Montage am Fenster
Um Lichterketten und ähnliche Dekorationsartikel anzubringen, erhalten Sie selbstklebende
Kabelführer, Kabelclips und Befestigungssockel. Damit lassen sich die Kabel unauffällig anbringen, ohne Fensterrahmen oder Wand zu beschädigen. Kabelclips eignen sich weiterhin für Fensterbilder und Leuchten zum Aufhängen. Einige Fensterbilder sind mit Saugnäpfen versehen; diese können Sie auch separat als Ersatz erwerben. Bei Produkten mit Netzteil ist eine zusätzliche Zeitschaltuhr sinnvoll.