| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31533LM080 Herst.-Nr.: R31533LM080 EAN/GTIN: 4262442790444 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene LED Pendelleuchte, 3 Draht Lampenschirme Schwarz-Gold Ø 20cm Ein ausgefallenes Accessoire für Ihr Wohn- oder Schlafzimmer Diese 3 flammigen Pendelleuchte ist garantiert ein echter Hingucker! Das besondere Design der Hängeleuchte wird geprägt durch die filigranen Lampenschirme mit einem Durchmesser von 20cm, die ein gelungenes Zusammenspiel von Licht und Schatten zaubern. Mit ein wenig Fantasie erinnert die Lampenschirmform an eine Getreide Garbe, wie sie früher auf den Feldern zu finden war. Die Farbkombination Schwarz und Gold kreiert eine nuancenreiche Lichtstimmung im Raum. Bei der Deckenmontage kann die Abhängelänge bis 150cm angepasst werden. Wählen Sie verschiedene Aufhängehöhen und schaffen damit eine attraktive 82cm breite Reihe dreier Retro Leuchtenschirme im Retro Design. Über dem Esstisch oder Küchentresen wird die Hängelampe bereits zum stilvollen Eyecatcher, bevor sie eingeschaltet ist. Drei E27 Fassungen können Leuchtmittel bis 40 Watt aufnehmen. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier Filament Leuchtmittel, die das Gesamtbild der Hängelampe aufwerten. Die Leuchte wird geliefert mit drei austauschbaren E27 LED Leuchtmitteln - 8 Watt - 806 Lumen - Warmweiß (2.700 Kelvin). Die Leuchte kann verschiedene Lichtstimmungen bedienen, weil die Leuchtmittel mit einem Switch Dimmer ausgestattet sind - über mehrmaliges Ein- und Ausschalten des herkömmlichen Wandschalters können sie in drei verschiedene Helligkeitsstufen (Stufe 1: 100% - Stufe 2: 50% - Stufe 3: 25% - Stufe 4: Aus) geschaltet werden. Da die Dimm Technik im Leuchtmittel steckt, kann dieser Effekt beim Einsatz anderer Leuchtmittel ohne Switch Dimmer nicht erreicht werden. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 82 cm, Tiefe: 20 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 806 Lumen = 2418 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, LED, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hänge-Lampen, Decke, runde, Küche, Kochinsel, Küchentheke, Esstisch-Leuchte, Esszimmer-Tisch, galerie, im, für, über-n, hängend, stylisch, retro, style, 3, drei-flammig, mehrflammig, dimmbar, switch, dimmer, schwarz, gold |
| | |
| |