| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R31281LM032 Herst.-Nr.: R31281LM032 EAN/GTIN: 4262382962086 |
| |
|
| | |
| Vintage LED Pendelleuchte Drahtgeflecht Schwarz mit Holz Ø 18cm Das moderne Design sowie die Kombination aus Metall und Holz machen diese Pendelleuchte zu etwas Besonderem. Das trendige Drahtgeflecht der Deckenleuchte in Form eines Trichters setzt warme Licht- und Dekoakzente. Kombinieren Sie den skandinavischen Stil mit einem passenden Statement-Leuchtmittel und erschaffen Sie einen neuen, gemütlichen Lieblingsort in Ihrem Zuhause. Die stilvolle Kombination aus schwarz mattem Metall Drahtgeflecht und Holz passt sich jedem Einrichtungsstil an und verleiht Ihrem Zuhause ein modernes Ambiente. Die Hängeleuchte mit 18cm Durchmesser, und 150cm Abhängung ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als Küchenlampe zu mehreren über der Kochinsel oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über dem Restauranttisch. Inklusive eines E27 Filament LED Leuchtmittels, 7 Watt, 806 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß - Die integrierten LEDs lassen sich über den herkömmlichen Lichtschalter durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. Die Lichtintensität kann von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 18,5 cm – Durchmesser: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,53 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, drahtgeflecht, maschendrahtzaun schwarz, Pendel-leuchte, Hänge-Lampe, Esszimmer-leuchten, über, Esstisch-lampen, Wohnzimmer-Lampen, hängend, 1, ein-flammig, Couchtisch, ausgefallene, LED, Küchen-Lampen, mit, dimmbar, Lampenschirm, metall, schwarz, holz, Küchen-Leuchten, Küchen-Tisch, rund-e |
| | |
| |