| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30811LM932 Herst.-Nr.: R30811LM932 EAN/GTIN: 4262382961607 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht Ø 35cm Die Balken Pendelleuchte (einflammig) überzeugt mit ihrem Industrial Look und passt sich modernen, puristischen Einrichtungsstilen optimal an. Der großen Schirm, der von innen durch einen zweiten kleineren Schirm in Gitteroptik als Designelement ergänzt wird, kommt wunderbar zur Geltung und sorgt für besondere Lichteffekte. Die stilvolle Form- und Farbgestaltung der Leuchte in Schwarz matt und Goldfarben verleiht Ihrem Zuhause ein gemütliches Ambiente. Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als Küchenlampe über der Kochinsel oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über dem Empfangstresen in einem Hotel. Das Pendel wird mit einem E27 Filament LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen und 2700 Kelvin (warmweiß) geliefert. Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,205 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, drahtgeflecht, maschendrahtzaun schwarz, Pendel-leuchte, Hänge-Lampe, Esszimmer-leuchten, über, Esstisch-lampen, Wohnzimmer-Lampen, hängend, 3, drei-flammig, Couchtisch, ausgefallene, LED, Küchen-Lampen, mit, Metall, Lampenschirm, schwarz, gold, Küchen-Leuchten, Küchen-Tisch |
| | |
| |