|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R30661LM031 Herst.-Nr.: R30661LM031 EAN/GTIN: 4262382962024 |
| |
|
|  |  |
 | LED Pendelleuchte einflammig, Metall Weiß, rund Ø 25cm Diese LED Pendelleuchte vereint Eleganz und Moderne in einem schnörkellosen Design. Ihre stilvolle Form- und Farbgebung zieht in Ihren Wohnräumen alle Blicke auf sich und schafft ein gemütliches und abwechslungsreiches Ambiente. Die moderne Farbgestaltung in Weiß matt veredelt jeden Wohnraum auf eine einzigartige Art und Weise. Die Hängeleuchte mit dem Durchmesser von 25cm und der Abhängung von 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylische Hängelampe über Ihrem Esstisch in der Küche oder im Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als Küchenlampe zu mehreren über der Kochinsel oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über dem Restauranttisch. Inklusive eines E27 Filament LED Leuchtmittels, 8,5 Watt, 806 Lumen, 3000 Kelvin - warmweiß, extern über Ihre Hausinstallation dimmbar Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 10 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,74 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Pendel-leuchte, Hänge-Lampe, Esszimmer-leuchten, über, Esstisch-lampen, Wohnzimmer-Lampen, hängend, 1, ein-flammig, Couchtisch, ausgefallene, Küchen-Lampen, mit, dimmbar, Lampenschirm, metall, weiß, Küchen-Leuchten, Küchen-Tisch, rund-e, klein-e |
|  |  |
| |