| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30654001 Herst.-Nr.: R30654001 EAN/GTIN: 4017807502916 |
| |
|
| | |
| Holzbalken Pendelleuchte CAMERON 4 Stoff Lampenschirme Weiß, B: 75cm In einem spannenden Materialmix verschafft die 4-flammige Pendellampe, Wohnräumen viel Charme! Mit ihrem ansprechenden Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die Naturmaterialien, Holz und Stoff sorgen für optische Wärme und erzeugen ein harmonisches Gesamtbild. Die weißen Stoffschirme sorgen für ein helles und einladendes Erscheinungsbild. Mit einem Durchmesser von jeweils 12cm sorgen sie für ein angenehmes Licht und verleihen der insgesamt 75 cm breiten Hängelampe ihren unverwechselbaren Charakter. Mit diesen Eigenschaften ausgerüstet, eignet sich das Pendel somit perfekt als Esstischlampe oder Küchenlampe. Wenn Sie also auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen oder sonstigen attraktiven Wohnraumleuchten sind, wird die Pendelleuchte Ihren Wünschen mit Sicherheit in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängelampe ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal je 28 Watt geeignet. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Textil / Stoff | Farbe: | Holz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 75 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,09 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, hängelampe, Balkenpendelleuchte, balkenlampe, holzbalken, mit, stoff, lampenschirm, 4, flammig, vierflammig, mehrflammige, Landhausstil, skandinavische, für, über, esstischlampen, esstischleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, küchenlampen, küchenleuchten, esszimmertisch, küchentisch, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, weiß, kochinsel, kücheninsel, küchentheke |
| | |
| |