| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30605032 Herst.-Nr.: R30605032 EAN/GTIN: 4017807468212 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene Pendelleuchte EINAR 5 flammig Balken mit Sisal Seil, 80cm breit Mit der EINAR verleihen Sie Ihren vier Wänden einen Industrial-Charme! Diese wunderschöne Hängelampe kombiniert rustikalen Charme mit zeitgemäßem Stil, perfektes Finish für ein Wohn- oder Esszimmer! Leuchten im Vintage Stil verkörpern eine perfekte Symbiose aus modernem und klassischem Design. Diese Pendelleuchte kombiniert den mit einem Sisal Seil umwickelten Balken mit 5 schwarzen Metall Fassungen - ein harmonischer Kontrast. Das Pendel fügt sich besonders in klassische und rustikale Wohnstile ein, individuelle Akzente können Sie bei der Wahl der Leuchtmittel setzen. In Sachen Form und Farbe sind keine Grenzen gesetzt. Dadurch wirkt die Leuchte modern und dekorativ und wird zu einem Highlight in jedem Raum. Das ausgestrahlte Licht wird angenehm im Raum verteilt und lässt ein gemütliches Ambiente entstehen. Für ein gemütliches Zuhause ist diese Pendelleuchte die richtige Wahl - Sie verleiht Ihren Räumlichkeiten Gemütlichkeit und wird gleichzeitig zu einem Dekorationselement! So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Esszimmerleuchten, romantischen Schlafzimmerlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe gewiss gerecht. Die Hängelampe ist mit fünf E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Geeignet für 5 x E27-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 80 cm, Durchmesser: 3,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,475 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, Sisalseil, hängeleuchte e27, sisalseil, Pendellampen, Pendelleuchten, Leuchten, Lampen, Hängelampen, Hängeleuchten, Deckenbeleuchtung, mit, aus, Metall, Seil, Lampenfassung, Lampenschirm, Glas, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Loft, Runde, modern, dimmbar, Design, Kordel, Tau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 34,04* | € 41,59* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,34* | € 54,04* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 41,20* | € 54,16* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 52,73* | € 68,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|