| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30451006 Herst.-Nr.: R30451006 EAN/GTIN: 4017807282511 |
| |
|
| | |
| Kleine Hängeleuchte PETTY Ø20cm 1 flammig Silber Chrom mit Acryl Kristall Behang Die Pendelleuchte PETTY besticht mit viel Glitzer und Glamour und ist somit ein toller Hingucker für Wohn- oder Esszimmer. Raffiniert designt und perfekt platziert wird die einflammige Pendelleuchte zu einem echten Eyecatcher in Ihrem Wohnraum! Die außergewöhnliche Leuchte besteht aus glitzernden Kunststoffanhängern in denen sich wunderbar das Licht bricht und so faszinierende Schatten wirft. Die Pendelleuchte ist aus chromfarbigem Metall designt. Die glitzernden Acrylsteine verleihen der Leuchte einen glamourösen Stil und funkeln durch das Licht in der Mitte. Die runde Leuchte passt sich jedem Einrichtungsstil perfekt an, reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Deckenbeleuchtung. Der auffällige Schirm der ausgefallenen Leuchte hat einen Durchmesser von 20cm und schwebt an der 150cm langen Abhängung elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein. So sanft wie das Licht dieses Pendels, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängelampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Geeignet für 1 x E14-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Transparent - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,98 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Esstischleuchten, Wohnzimmer, Esszimmer, Esstisch, Küche, Flur, Dielen, Couchtisch, Landhaus, Decke, Designer, modern, schöne, Chrom, Kristallen, Behang, mit, aus, über, für, 1, flammig, klein |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 22,98* | € 29,75* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,41* | € 40,48* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,01* | € 47,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 49,74* | € 66,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|