|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-LEDA7003NW-B Herst.-Nr.: LEDA7003NW-B EAN/GTIN: 5410329704742 |
| |
|
|  |  |
 | 30 Watt LED Strahler ALU, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 15x17cm Eine effiziente Beleuchtung im Außenbereich verspricht dieser flache LED Wandstrahler aus dem Hause Perel. Als praktischer Außenstrahler ist der Fluter aufgrund seiner handlichen Größe sehr vielfältig einsetzbar. Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Aluminium. Mit seinem schlanken Design nimmt er auch an beengten Stellen wenig Platz ein. Der LED Scheinwerfer ist gerade einmal 5,6cm dick und hat ein Außenmaß von 16,6 x 14,8cm. Dennoch überzeugt er mit einer starken Leistung von 30 Watt und 2100 Lumen in 4000 Kelvin Neutralweiß. Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie ihn an gewünschter Position anbringen und individuell ausrichten können. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Aktionsradius von 50cm. Dank Schutzart IP65 ist der LED Strahler für eine Anwendung im Außenbereich auch an exponierten Plätzen perfekt gegen Staub und Regen geschützt. Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 14,8 cm, Breite: 16,6 cm, Tiefe: 5,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2100 Lumen = 2100 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP65 | Gewicht: | 0,64 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED, Strahler, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlicht, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampen, Baustrahler, Wandfluter, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Baustellenlampe, Baustellenleuchten, Baustellenstrahler, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht, für, daußen, Velleman, Perel |
|  |  |
| |