Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Fluter
>
Erdspieß für Außenscheinwerfer
>
Artikel
Perel LEDAPIN02 Lichtmontage & Zubehör Ground spike
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-110321973
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
LEDAPIN02
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdspieß für Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
265 mm
Durchmesser
60 mm
Gewicht
178 g
Design
Typ
Ground spike
Befestigungstyp
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Kompatibilität
floodlights between 30W and 100W
... >
Beleuchtung
>
Beleuchtungsteile & Zubehör
>
Lichtmontagen & Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,69*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
10 Watt LED Strahler 2er SET, 900 Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
270711S1010
€ 20,66*
Sonstiges
20 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
270711S2010
€ 42,10*
Sonstiges
20 Watt LED Flutlichtstrahler, 1800 Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
2707112010
€ 22,04*
Sonstiges
20 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 13x15cm
meineWunschleuchte
LEDA7002NWS
€ 38,24*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
REV Ritter
2707113010
€ 32,03*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
2707113020
€ 31,84*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
REV Ritter
270711S3010
€ 62,09*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
270711S3020
€ 62,09*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler 2er SET Bewegungsmelder, 6500 Kelvin, IP44
REV Ritter
270711S3030
€ 67,41*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
REV Ritter
2707113030
€ 36,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.