Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm
Artikel-Nr.:
     1609-LEDA5003NW-BM
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     LEDA5003NW-BM
EAN/GTIN:
     5410329650513
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht

30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder & Fernbedienung, 4000 Kelvin, IP65, 15x21cm

Eine effiziente Beleuchtung im Außenbereich verspricht dieser flache LED Strahler mit integriertem Bewegungsmelder und Fernbedienung aus dem Hause Perel. Der Fluter ist sowohl für die private als auch für eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass seine Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind.

Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Aluminium. Mit seinem schlanken Design - der LED Scheinwerfer ist gerade einmal 3,5 cm dick und hat ein Außenmaß von 21 x 14,7 cm - nimmt er wenig Platz in Anspruch und überzeugt dennoch mit einer starken Leistung von 30 Watt in Neutralweiß. Das Neoprenkabel erlaubt durch seine Länge einen Arbeitsradius von 50 cm.

Zudem verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie ihn an gewünschter Position anbringen und individuell ausrichten können. Dank Schutzart IP65 ist der LED Strahler für eine Anwendung im Außenbereich auch an exponierten Plätzen zuverlässig gegen Staub und Regen geschützt.

Als besonderes Highlight verfügt der Strahler über einen integrierten Mikrowellensensor, der sich mit der mitgelieferten Fernbedienung steuern lässt: Empfindlichkeit: 4 Stufen, Einstellung der Verzögerungszeit mit 12 Voreinstellungen sowie Modus ändern: Tag/Nacht, Lichtempfindlichkeit, kontinuierlich, blinken und SOS-Modus.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 14,7 cm, Breite: 21 cm, Tiefe: 3,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 30 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 160 °
Dämmerungssensor:
Ja
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: fernbedienung bewegungsmelder, LED, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Wandfluter, Lichtstrahler, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Außenlampen, Außenleuchten, außen, aussen, draussen, mit, Bewegungsmelder, Fernbedienung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perel
LEDAPIN02
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.