Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
LED Pendelleuchte mit Relief Milchglas Lampenschirm Weiß, Ø 23cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-I-GREENLM-BCO
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
I-GREENLM-BCO
EAN/GTIN:
4262382966480
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED Pendelleuchte mit Relief Milchglas Lampenschirm Weiß, Ø 23cm
Mit dieser 1-flammigen LED Pendelleuchte trifft Retro Design auf zeitlose Eleganz.
Mit ihrem ovalen Lampenschirm aus strukturiertem Milchglas strahlt sie eine warme und einladende Atmosphäre aus. Mit einem Durchmesser von 23cm und einer großzügigen Abhängung von 177cm ist diese Pendelleuchte die ideale Wahl, um Ihrem Zuhause einen Hauch von Nostalgie zu verleihen.
Die Hängelampe eignet sich perfekt für Esstische, Kücheninseln oder Wohnzimmerbereiche, in denen eine gezielte Beleuchtung gewünscht wird.
Die großzügige Abhängung von 177cm macht diese Pendelleuchte äußerst vielseitig und flexibel in der Installation. Egal, ob Sie hohe Decken haben oder die Leuchte tiefer hängen möchten, um einen bestimmten Bereich zu betonen: diese Pendelleuchte lässt sich mühelos an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und kann bei der Montage gekürzt werden.
Die Strukturglas Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß - Silber
Abmessungen:
Höhe: 177 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Pendelleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
hängeleuchten led
,
led hängeleuchte
,
LED
,
Pendel-leuchte
,
Hängelampen
,
Hänge-leuchten
,
Design-er
,
einflammig
,
für
,
über-n
,
Esszimmer-tisch
,
Esstisch-lampe
,
klein-e
,
Milch-glas
,
Lampenschirm
,
Kochinsel
,
kücheninsel
,
Galerie-leuchte
,
hängend
,
Wohnzimmer-lampen
,
Schlafzimmer-lampen
,
retro
,
weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 113,68*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 89,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,68*
€ 135,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,59*
€ 133,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,25*
€ 127,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,75*
€ 121,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LED Pendelleuchte 3-flammig Metall Multicolor Rund Ø 37cm
meineWunschleuchte
319430LM317
€ 110,48*
Sonstiges
LED Pendelleuchte 4-flammig Metall Multicolor Breite 87cm
meineWunschleuchte
319400LM417
€ 149,52*
Sonstiges
LED Pendelleuchte 6-flammig Metall Multicolor Breite 87cm
meineWunschleuchte
319400LM617
€ 223,63*
Sonstiges
LED Pendelleuchte mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
meineWunschleuchte
15533LMH1
€ 51,78*
Sonstiges
LED Pendelleuchte mit Holzbalken & Glaskristallen Schwarz Gold, 85cm
meineWunschleuchte
15533LM4H
€ 199,96*
Sonstiges
Pendelleuchte AGUDO 3-flammig Metall Coffee Töne, Ø 30cm
TRIO Leuchten
319430317
€ 57,91*
Sonstiges
Pendelleuchte AGUDO 4-flammig Metall Coffee Töne, Breite 87cm
TRIO Leuchten
319400417
€ 69,77*
Sonstiges
Pendelleuchte AGUDO 6-flammig Metall Coffee Töne, Breite 87cm
TRIO Leuchten
319400617
€ 96,56*
Sonstiges
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Globo
15533H1
€ 45,94*
Sonstiges
Pendelleuchte COMMA mit Holzbalken & Glaskristallen Schwarz Gold, 85cm
Globo
15533-4H
€ 176,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.