Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
10 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 9x12cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FLS-501012
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
FLS-501012
EAN/GTIN:
4260581495701
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
10 Watt LED Strahler ALU, 2er SET 5000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 9x12cm
Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten oder für die Ausleuchtung Ihres Hofes verspricht dieses 2er Set flache LED Strahler. Als Arbeitsscheinwerfer und Außenscheinwerfer sind die Fluter sowohl für die private als auch eine gewerbliche Nutzung ausgelegt, so dass ihre Einsatzmöglichkeiten mehr als vielfältig sind.
Gefertigt ist der Strahler aus robustem, schwarzem Metall mit einem 4mm dicken Sicherheitsglas. Mit seinem schlanken Design nimmt er auch in einer beengten Arbeitsecke oder in schmalen Nischen wenig Platz ein. Der LED Scheinwerfer überzeugt mit einer starken Leistung von 10 Watt und 900 Lumen in Neutralweiß.
Weiterhin verfügt der Flutlichtstrahler über einen an der Rückseite angebrachten, verstellbaren Befestigungsbügel, mit dem Sie die Arbeitsleuchte in einem Winkel von 90 Grad ausrichten und Ihren Bedürfnissen anpassen können. An dem LED Wandfluter befindet sich ein 90 cm langes Netzkabel mit dem Sie den Strahler an Ihre Hausinstallation anschließen können.
Dank Schutzart IP65 ist der Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer.
Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampe somit unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, Flutlicht oder Wandfluter, mit seinen technischen Features ist dieser LED Fluter ein echtes Multitaltent!
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 4 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 900 Lumen = 900 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (5000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,4 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Außenwandbeleuchtung
>
Flutlichtstrahler
Weitere Suchbegriffe:
led-baustrahler
,
Flutlichtstrahler
,
Außenscheinwerfer
,
Außenstrahler
,
Außenfluter
,
Scheinwerferlampen
,
Außenwandfluter
,
Außenlampen
,
Außenleuchten
,
LED
,
für
,
Outdoor
,
Hauswand
,
Außenbeleuchtung
,
Hofbeleuchtung
,
Gartenbeleuchtung
,
wetterfest
,
schutzart
,
ip65
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,15*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,92*
€ 46,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,24*
€ 44,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,17*
€ 37,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
20 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
270711S2010
€ 42,10*
Sonstiges
20 Watt LED Flutlichtstrahler, 1800 Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
2707112010
€ 22,04*
Sonstiges
27 Watt LED Strahler ALU 2er SET, 4250 Kelvin Neutralweiß, IP67, 13,5x11cm
Perel
LEDAS-250NW
€ 64,28*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700 Lumen 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
REV Ritter
2707113010
€ 32,03*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2700Lumen, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
2707113020
€ 31,84*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET 6500 Kelvin Tageslichtweiß IP65
REV Ritter
270711S3010
€ 62,09*
Sonstiges
30 Watt LED Flutlichtstrahler 2er SET, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP65
REV Ritter
270711S3020
€ 62,09*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler 2er SET Bewegungsmelder, 6500 Kelvin, IP44
REV Ritter
270711S3030
€ 67,41*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler ALU, 4000 Kelvin Neutralweiß, IP65, 15x17cm
Perel
LEDA7003NW-B
€ 23,45*
Sonstiges
30 Watt LED Strahler Bewegungsmelder, 6500 Kelvin Tageslichtweiß, IP44
REV Ritter
2707113030
€ 36,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.