|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-FE-ADLMAMS-3P-BB Herst.-Nr.: FE-ADLMAMS-3P-BB EAN/GTIN: 4262382963953 |
| |
|
|  |  |
 | LED Jugendstil Pendelleuchte aus massivem Stahl in Messing brüniert, Ø37cm Englische LED Jugendstil Pendelleuchte mit kugelförmigem Lampenschirm aus Glas und Stahl. Mit dieser ausgefallenen Hängeleuchte im zeitlosen Jugendstil setzen Sie stilvolle Dekoakzente in klassischen oder auch modernen Einrichtungsstilen. Die Pendelleuchte ist ein eleganter Eyecatcher über dem Esstisch oder verleiht offenen Galerien und Eingangsbereichen einen Hauch von Eleganz. Die hochwertig verarbeitete Leuchte hat einen Durchmesser von 37cm und kann in der Höhe von 71cm bis 223,5cm eingestellt werden und ist somit auch geeignet für Räume mit hohen Decken und größere Einsatzbereiche. Wenn sie auf der Suche sind nach einer besonderen Pendelleuchte für Ihren Flur oder Ihre Galerie sind, die nicht nur Beleuchtung, sondern auch Dekoelement ist, ist diese Luxuslampe sicherlich die richtige Wahl für Sie. *inklusive 3x E14 LED Leuchtmittel 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Stahl | Farbe: | Messing gebürstet - Transparent | Abmessungen: | Durchmesser: 37 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 6,84 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Pendel-leuchte, Hänge-leuchte, Hänge-lampe, Designklassiker, englisch, jugendstil, außergewöhnliche, Luxuslampen, für, hohe, galerie, lampenschirm, kugel, Kugelleuchte, innen, Schlafzimmer-lampe, Esstisch-lampe, Glaskugel, 3, flammig, mehrflammig, messing, gold, antik |
|  |  |
| |