Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-FACH PDU-Steckdosenleiste mit Schalter, Überlastschutz, Kabel 2.15 m, 3G1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8-FACH PDU-Steckdosenleiste mit Schalter, Überlastschutz, Kabel 2.15 m, 3G1.5
8-FACH PDU-Steckdosenleiste mit Schalter, Überlastschutz, Kabel 2.15 m, 3G1.5
Artikel-Nr.:
     1609-EBP08PDU-G
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EBP08PDU-G
EAN/GTIN:
     5410329469344
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

8-FACH PDU-Steckdosenleiste mit Schalter, Überlastschutz, Kabel 2.15 m, 3G1.5

Mit dieser hochwertigen PDU-Steckdosenleiste haben Sie die Möglichkeit, bis zu acht Verbraucher gleichzeitig anzuschließen und sicher zu betreiben. Diese Steckdosenleiste wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen von professionellen Umgebungen gerecht zu werden, eignet sich jedoch auch perfekt für den Heimgebrauch.//n//nBesondere Eigenschaften://n//nVielseitige Anschlussmöglichkeiten: Die PDU-Steckdosenleiste verfügt über acht Schutzkontakt-Steckdosen (Schuko, Typ F), die im 45°-Winkel angeordnet sind. Dadurch ist sie auch für Winkelstecker geeignet. Eine integrierte Kindersicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit.//n//nÜberlastschutz: Die Steckdosenleiste verfügt über einen integrierten Überlastschutz, der den gleichzeitigen Betrieb von mehreren Geräten mit hohem Energieverbrauch ermöglicht, ohne die Gefahr von Überhitzung oder Brand.//n//nFlexibel einsetzbar: Diese Stromverteilereinheit (Power Distribution Unit, PDU) aus Polypropylen ist vielseitig einsetzbar. Sie kann in 19-Zoll-Racks montiert oder als normale Steckdosenleiste verwendet werden. Das 2.15 m lange H05VV-F 3G1.5-Kabel bietet Flexibilität bei der Positionierung.//n//nEnergiesparender Schalter: Ein beleuchteter Ein/Aus-Schalter ermöglicht es Ihnen, die Stromzufuhr der angeschlossenen Geräte jederzeit einfach ein- und auszuschalten. Dadurch wird unnötiger Stromverbrauch verhindert.//n//nTechnische Daten://n//nLänge des Kabels: 2.15 m//nGrad der Wasserbeständigkeit: Nicht wasserdicht//nStrombelastbarkeit: 10 A//nMaximale Nennleistung: 2300 W//nÜberlastungsschutz//nIP-Einstufung: IP20//nNennspannung VAC: 250 V AC//nTyp des Kabels: H05VV-F 3G1.5//nMontageart: Montage in 19-Zoll-Rack, Freistehend, Tischständer//n//nLieferumfang://nDie PDU-Steckdosenleiste wird mit Montagezubehör geliefert, um die Installation in verschiedenen Umgebungen zu erleichtern. Ein Überlastungsschutz und ein Ein/Aus-Schalter sind integriert.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0012528512
ab € 26,80*
Sonstiges
REV Ritter
20330112
ab € 9,77*
Sonstiges
REV Ritter
0020340112
ab € 10,31*
Sonstiges
REV Ritter
00154S28109
ab € 28,49*
Sonstiges
REV Ritter
00203S40112
ab € 28,59*
Sonstiges
REV Ritter
0012528S512
ab € 53,19*
Sonstiges
REV Ritter
0015650103
ab € 12,31*
Sonstiges
REV Ritter
0015654103
ab € 18,60*
Sonstiges
REV Ritter
0015428109
ab € 14,56*
Sonstiges
REV Ritter
431064
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.