Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0015654103 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2894550-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0015654103
EAN/GTIN:
     4006341719638
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
REV 0015654103 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste COMBINI 6=12-fach mit USB und Überspannungsschutz 1,4m

Praktische 6=12 Mehrfachsteckdose
Praktisches Kombi-Stecksystem
Stabiles Gehäuse
Beleuchteter, zweipoliger Schalter
Mit 2 USB-Anschlüssen
Mit integriertem Überspannungsschutz

Zweifarbige Mehrfach-Steckdosenleiste Combini mit Kombi-Stecksystem für 6 Schutzkontakt- oder 12 Euro-Stecker. Für eine flexible Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Über die zwei zusätzlichen USB Steckdosen können Sie einfach Ihre elektrischen Geräte wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc. aufladen. Eine sichere und zuverlässige Verwendung Ihrer eingesteckten Geräte wird durch den integrierten Überspannungsschutz gewährleistet.
Dieser schützt Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), ideal für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc. Durch die besondere Bauform mit rückseitigem Kabelführung können Sie das Kabel beidseitig ausführen. Der praktische Flachstecker der Leiste eignet sich auch für die Verwendung hinter Möbeln. Das einfache Herausziehen erfolgt über den ausklappbaren Griff am Stecker. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Kunststoffleitung bietet ein kompaktes und stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff.
Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.


Ausstattung:
PRAKTISCH - 6 = 12 Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 12 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite.
FUNKTIONELL - mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen zum Laden Ihrer elektrischen Geräte, praktischem Kombi-Stecksystem für 1 Schutzkontakt-Stecker oder 2 Euro-Stecker pro Steckdosentopf und im Gehäuse integriertem Kabelsafe.
SOLIDE - zweifarbiges, stabiles Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff für die Anwendung im Haus und in der Wohnung.
KOMPLETT - mit integriertem Überspannungsschutz, 1,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit Schutzkontakt-Stecker mit ausklappbarem Griff für einfaches Herausziehen und beleuchtetem, zweipoligem Schalter.
SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.4 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 424 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 6,12 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
424 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
REV
Schutzart:
IP20
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680
Steckdosen-Anzahl:
6 | 12
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,53*
€ 26,33*
€ 4,95*
ab € 19,67*
€ 26,36*
€ 4,90*
ab € 18,90*
€ 26,65*
4 Tage
2
€ 6,99*
ab € 20,61*
€ 27,64*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0012528512
ab € 26,73*
Sonstiges
REV Ritter
20330112
ab € 9,77*
Sonstiges
REV Ritter
0020340112
ab € 10,35*
Sonstiges
REV Ritter
00154S28109
ab € 28,55*
Sonstiges
REV Ritter
00203S40112
ab € 28,39*
Sonstiges
REV Ritter
0012528S512
ab € 52,94*
Sonstiges
REV Ritter
0015650103
ab € 12,31*
Sonstiges
Perel
EB13
ab € 2,66*
Sonstiges
REV Ritter
0015428109
ab € 14,56*
Sonstiges
REV Ritter
431064
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.