Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandlampe Grau mit Stoff Lampenschirm, USB Lampe mit Ladefunktion & Ablage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandlampe Grau mit Stoff Lampenschirm, USB Lampe mit Ladefunktion & Ablage
LED Wandlampe Grau mit Stoff Lampenschirm, USB Lampe mit Ladefunktion & Ablage
LED Wandlampe Grau mit Stoff Lampenschirm, USB Lampe mit Ladefunktion & Ablage
LED Wandlampe Grau mit Stoff Lampenschirm, USB Lampe mit Ladefunktion & Ablage
LED Wandlampe Grau mit Stoff Lampenschirm, USB Lampe mit Ladefunktion & Ablage
Artikel-Nr.:
     1609-CI-APLMGR
Hersteller:
     ECO-Light Leuchten
Herst.-Nr.:
     CI-APLMGR
EAN/GTIN:
     4260688150343
Suchbegriffe:
Wandleuchten
Wandlampen
Bettleuchten
Bettlampen

LED Wandlampe Grau mit Stoff Lampenschirm, USB Lampe mit Ladefunktion & Ablage

Wenn Sie auf der Suche nach schönen und gleichzeitig praktischen Wandleuchten sind, liegen Sie mit dieser LED Wandlampe aus dem Hause Eco Light genau richtig!

Die Schirmlampe besticht durch ihre klassische Formgebung, die sie zum angenehmen Blickfang in Ihrem Wohnraum macht.

Das harmonische Design der grauen Wandleuchte sorgt für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und liefert Ihnen ganz nebenbei ein wohnliches Licht. So passt sich die Wandlampe mit einer Breite von 23 cm, einer Höhe von 31 cm sowie einer Wandausladung von 22,5 cm perfekt an ihre Umgebung an.

Als praktisches Extra verfügt die Wandleuchte über eine Ablage und einen USB Anschluss mit Ladefunktion, so dass elektronische Geräte wie Smartphones, Handys oder E-Books problemlos abgelegt und gleichzeitig geladen werden können.

Dementsprechend vielfältig sind natürlich auch die Einsatzmöglichkeiten: Ob als Wand Nachttischlampe und Schlafzimmerlampe neben dem Bett, als dezente Wohnzimmerlampe und Couch Lampe oder auch als dekorative Flurlampe mit Regal Ablage. Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt die Stoffleuchte überall mit ihrem angenehmen Licht und ihren praktischen Finessen.

Die Wandlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden, austauschbaren LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4 Watt und 320 Lumen in Warmweiß geliefert. Über einen Kippschalter für Ein/Aus lässt sie sich schnell und unkompliziert bedienen.
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Grau matt
Abmessungen:
Höhe: 31 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 22,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 320 Lumen = 320 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,8 kg
Produktart:
Wandleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,44*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,47*
€ 106,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,69*
€ 98,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,38*
€ 82,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
222570232
€ 58,45*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
APLM-NER
€ 77,54*
Ähnlich
meineWunschleuchte
400400LM132
€ 154,01*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1HEAR28G
€ 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.