Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte in Schwarz matt mit Stoffschirm, Ablagetisch & USB Anschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte in Schwarz matt mit Stoffschirm, Ablagetisch & USB Anschluss
LED Stehleuchte in Schwarz matt mit Stoffschirm, Ablagetisch & USB Anschluss
LED Stehleuchte in Schwarz matt mit Stoffschirm, Ablagetisch & USB Anschluss
LED Stehleuchte in Schwarz matt mit Stoffschirm, Ablagetisch & USB Anschluss
LED Stehleuchte in Schwarz matt mit Stoffschirm, Ablagetisch & USB Anschluss
LED Stehleuchte in Schwarz matt mit Stoffschirm, Ablagetisch & USB Anschluss
Artikel-Nr.:
     1609-400400LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     400400LM132
EAN/GTIN:
     4260647055436
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte in Schwarz matt mit Stoffschirm, Ablagetisch & USB Anschluss

Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische LED Stehleuchte. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente.

Der runde Schirm hat einen Durchmesser von 40 cm und ist aus grauem Stoff gefertigt. Der Korpus aus Metall in mattem Schwarz verleiht der insgesamt 160 cm hohen Standlampe einen eleganten Charakter. Für eine optimale Ausleuchtung können Sie den Schirm über ein Gelenk schwenken.

Die moderne Stehleuchte lässt sich perfekt im Flur oder neben dem Sofa platzieren und schafft Lichtakzente, die Ihrem Wohnraum ein gemütliches Ambiente verleihen.
Zusätzlich verfügt die Stehleuchte über einen kleinen Holztisch und einen USB Anschluss mit Ladefunktion, so bietet es sich beispielsweise optimal an, das Handy neben dem Sofa abzulegen und gleichzeitig aufzuladen.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer klassisch designten Stehleuchte für zusätzliches Licht sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach besonderen Stehlampen?

Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Über den Kippschalter am Korpus können Sie die Leuchte bequem ein- und ausschalten.

* Inklusive 1x E27 LED Leuchtmtitel mit 6 Watt und 470 Lumen Warmweiß
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Holz, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Grau, Holz
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, Wohnzimmer-Lampen, stehend-e, Stofflampe, Leselampe, für-s, mit, aus, Ablage-Tisch, Ablagefläche, Stoff-Schirm, Lampenschirm, USB, Anschluss, skandinavisch-e, LED, Jugendzimmer, hinter, Sofa, Schwarz, coole, schöne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,56*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 121,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,56*
€ 183,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,27*
€ 182,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,96*
€ 168,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,07*
€ 164,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,88*
€ 145,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
420490132
€ 73,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.