Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm
Artikel-Nr.:
     1609-BL21B-BLACK
Hersteller:
     Elstead Lighting
Herst.-Nr.:
     BL21B-BLACK
EAN/GTIN:
     5024005237402
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte

Outdoor Pendelleuchte HEREFORD aus Alu im Landhausstil, Schwarz Ø15cm

Die dekorative Außen Pendelleuchte HEREFORD besticht durch ihr zeitloses Design im Landhausstil und ihre hochwertige Verarbeitung.

Gefertigt aus wetterfestem Aluminium ist sie ein schöner Eyecatcher im Garten oder auf dem Grundstück und beleuchtet zuverlässig Balkone, Terrassen und Eingangsbereiche. Der Lampenschirm aus Klarglas und die geradlinigen Metallelemente verleihen der robusten Außenleuchte den typischen Laternenlook im englischen Landhausstil.

Sie sind auf der Suche nach zeitlos schöner Außenbeleuchtung und möchten dekorative Lichtakzente setzen?
Dann ist die Außenlampe HEREFORD ganz sicher die richtige Wahl.

Ausgestattet mit der Schutzklasse IP43 kann die bis zu 48cm höhenverstellbare Pendelleuchte in nahezu jedem Outdoor Bereichen zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden.

*geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 100 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Durchmesser: 15 cm
Höhenverstellbar:
Ja von 38 cm bis 47 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 100 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,28 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Außenlampen, Deckenbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, schwarz, glas, beleuchtung, Außenleuchten, Landhausstil, gartenbeleuchtung, ideen, outdoor, außen, englische, lampen, wetterfest, balkon, balkonlampe, balkonleuchte, mit, strom, gartenleuchten, design, garten, beleuchten, laternen, für, draußen, den, aluminium, außenlaternen, pendelleuchten, hängeleuchten, hängelampen, höhenverstellbar, schiffslampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,78*
€ 106,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,46*
€ 105,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,42*
€ 101,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,82*
€ 97,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elstead Lighting
C-BKT5-BLACK
ab € 43,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.