Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible USB LED Leselampe Weiß, Wandleuchte mit Ablage & Ladefunktion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flexible USB LED Leselampe Weiß, Wandleuchte mit Ablage & Ladefunktion
Flexible USB LED Leselampe Weiß, Wandleuchte mit Ablage & Ladefunktion
Flexible USB LED Leselampe Weiß, Wandleuchte mit Ablage & Ladefunktion
Flexible USB LED Leselampe Weiß, Wandleuchte mit Ablage & Ladefunktion
Flexible USB LED Leselampe Weiß, Wandleuchte mit Ablage & Ladefunktion
Artikel-Nr.:
     1609-APLM-BCO
Hersteller:
     ECO-Light Leuchten
Herst.-Nr.:
     APLM-BCO
EAN/GTIN:
     4260688150299
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Flexible USB LED Leselampe Weiß, Wandleuchte mit Ablage & Ladefunktion

Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wandleuchten und Leselampen sind, liegen Sie mit dieser LED Spot Leuchte genau richtig!

Der Wandspot besticht durch seine klassisch minimalistische Formgebung, die ihn zum angenehmen Blickfang in Ihrem Wohnraum macht.

Das schnörkellose Design der weißen Spotlampe sorgt für ein zeitgemäßes Flair in Ihrem Zuhause und liefert Ihnen ganz nebenbei ein effektives Licht. So passt sich die LED Wandlampe mit einer Breite von 23 cm und einer Wandausladung von bis zu 27 cm nicht zuletzt durch das flexibel einstellbare Leselicht perfekt an ihre Umgebung an.

Die Wandleuchte verfügt über eine Ablage sowie einen USB Anschluss mit Ladefunktion, so dass elektronische Geräte wie Smartphones, Handys oder E-Books problemlos abgelegt und gleichzeitig geladen werden können.

Dementsprechend vielfältig sind natürlich auch die Einsatzmöglichkeiten: Ob als Leselampe zum Arbeiten und Lernen, als Nachttischlampe am Bett oder im Wohnraum als zusätzliche Lichtquelle, Wandleuchte und Couch Lampe. Einmal richtig in Szene gesetzt, überzeugt die Leseleuchte daher überall mit ihrem effektiven Licht und ihren praktischen Finessen.

Die Wandlampe ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden, austauschbaren LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 3 Watt und 250 Lumen in Warmweiß geliefert. Über einen Kippschalter für Ein/Aus lässt sie sich schnell und unkompliziert bedienen.
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 49 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 27 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 250 Lumen = 250 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2 kg
Produktart:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, leselampe led, leds mit stecksockel, Wandleuchten, Wandlampen, Leseleuchten, Leselampen, Leselicht, Lampen, Bettleuchten, Bett-lampen, Wand-montage, mit, für-s, USB, Anschluss, Schalter, Ladestation, Ladefunktion, Handy, Ablage, Lese-Arm, flexarm, flexiblem, Schwanenhals, Couch, Sofa, Buch, Schlafzimmer, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,67*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,67*
€ 91,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,97*
€ 86,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,15*
€ 81,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
222570231
€ 58,18*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50381101
€ 50,00*
Ähnlich
meineWunschleuchte
400400LM132
€ 154,56*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1HEAR28G
€ 59,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.