Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk Bewegungsmelder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk Bewegungsmelder
Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk Bewegungsmelder
Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk Bewegungsmelder
Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk Bewegungsmelder
Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk Bewegungsmelder
Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk Bewegungsmelder
Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     1609-ALM314P
Hersteller:
     SecuFirst
Herst.-Nr.:
     ALM314P
EAN/GTIN:
     8719689179236
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter

Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk Bewegungsmelder

Sie haben bereits ein ALM314S Alarmsystem und möchten diesem noch einen weiteren Bewegungsmelder hinzufügen?

Mit dem ALM314P können Sie Ihr bereits vorhandenes Alarmsystem ganz leicht ergänzen. Bringen Sie den Funk Bewegungsmelder in dem Raum an, den Sie sichern wollen. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, erhalten Sie von dem System eine Meldung. Zudem lässt sich die Kamera automatisch in eine bestimmte Position drehen, sobald der Bewegunssensor ausgelöst wird.

Vorteile
• Einfache Installation per Funk
• Leicht an das ALM314S-Alarmsystem anschließbar.
• Mit wenigen Schritten noch mehr Sicherheit für Ihr Haus.

Circle of Safety
Der Bewegungsmelder ALM314P ist Teil von „Circle of Safety“. Der „Circle of Safety“ besteht aus verschiedenen Produkten, die Sie im Haus und darum herum einsetzen können. Hierzu gehören u.a. WiFi-Gegensprechanlagen, Beleuchtungs- und IP-Kameras, Fenster- / Türkontakte sowie auch dieser Bewegungsmelder. Mit der Kombination dieser Produkte bauen Sie einen Schutzring in und um Ihr gesamtes Haus.


Technische Daten
Bewegungsmelder
Funkfrequenz: 868 MHz
Funkentfernung: Bis 150 m (offenes Feld)
Erfassungsabstand: 8 Meter
Spannungsversorgung: 3x AA Batterien (Penlite)
Betriebstemperatur: -0 °C ~ 40 °C
Abmessungen:
- Höhe 11 cm
- Breite 6,1 cm
- Tiefe 5,1 cm

Packungsinhalt:
- Bewegungsmelder
- 3x AA Batterie

Auch zu finden unter: Präsenzmelder, Bewegungsmelder nachrüsten, Bewegungsmelder Alarmanlage, Zutrittskontrolle, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik
Weitere Informationen:
Abstand:
Funkentfernung bis 150 m
Erfassung:
8 Meter
innen/außen:
innen
Maße:
B 6,1 x H 11 x T 5,1 cm
Weitere Suchbegriffe: ALM314P, ALM314S, Funk Bewegungsmelder, Funk Alarmanlage Set, Bewegungsmelder innen, Bewegungsmelder anschließen, Alarmanlage, Bewegungsmelder Alarm, Bewegungsmelder Alarmanlage, Bewegungsmelder mit Alarm, Zutrittskontrolle, Zusatz Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Bewegungssensor, Bewegung, Bewegungsmelder nachrüsten, Bewegungsmelder installieren, Bewegungsmelder Anschluss, Alarmtechnik, SecuFirst, ALC Electronics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,63*
€ 23,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SecuFirst
ALM314S
ab € 64,15*
Ähnlich
SecuFirst
ALM314M
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.