|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-850S330 Herst.-Nr.: 850S330 EAN/GTIN: 4262442794671 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Opalglas mit Touchdimmer, Höhe 35cm Dieses 2er SET Tischlampen können Sie aufstellen, wo immer Sie möchten! Die beiden Leuchten sind nämlich kabellos und somit unabhängig von Steckdosen in ihrer Nähe. Betrieben werden sie mitttels Akku, der eine Leuchtdauer von ca. 7 Stunden garantiert und mit dem mitgelieferten USB Kabel einfach wieder aufgeladen werden kann. Und auch sonst haben es die Tischlampen echt in sich! Über einen Sensorschalter am Leuchtenfuß lassen sich die Tischlichter mit einer einfachen Berührung nicht nur ein/ausschalten und stufenlos dimmen, sondern sind darüber hinaus auch in der Lichtfarbe in 3 Stufen von gemütlichem Warmweiß bis strahlendem Tageslichtweiß einstellbar. Dabei sorgt das in jeder Lampe fest verbaute, 2 Watt LED Modul für eine gute Lichtausbeute. Mit ihrem schwarzen Leuchtenfuß und dem weißen Lampenschirm aus Opalglas sind die jeweils 35cm hohen, pilzförmigen Tischlampen auch optisch ein schöner Blickfang. Ob als moderne Wohnzimmerlampen, als ausgefallene Nachttischlampen ohne Kabel, als klassische Lampen auf der Fensterbank oder auch zur angenehmen Flurbeleuchtung, dank ihres attraktiven Designs und ihrer Vielseitigkeit machen diese Tischlampen einfach überall eine gute Figur. Weitere Informationen:  |  | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 35 cm, Durchmesser: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 240 Lumen = 240 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer, Tasterknopf | Batterie: | inkl. 2 x Lithium Akku – 2200 mAh (3,7 V) | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 9 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 1 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ohne, mit, für, die, zum, Strom-Kabel, kabellos, Strom-Anschluss, Akku, USB, aufladbar, aufladen, dimmbar, Tageslicht-weiß, Tageslichtlampe, Lampenschirm, Glas-Schirm, Opalglas, Fensterbank, Sideboard, Kommoden, Pilz-form |
|  |  |
| |