|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-850S292 Herst.-Nr.: 850S292 EAN/GTIN: 4262442790147 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET Outdoor Tischlampen 20cm ohne Kabel - dimmbar & RGB Farbwechsler Hey, du Abenteurer! Bist du bereit, dein Outdoor-Spiel auf die nächste Stufe zu heben? Dann hol dir dieses 2er SET ultimativer tragbarer Outdoor Tischleuchten mit Trageriemen – dein neuer Sidekick für unvergessliche Nächte unter freiem Himmel. Egal, ob du beim Camping, Grillen im Garten oder nächtlichen Abenteuern dabei bist, diese robusten Outdoor Leuchten aus weißem Kunststoff werden deine Welt erhellen und deine Stimmung zum Strahlen bringen. Der Trageriemen macht es super einfach, die 20cm kleinen Leuchten überall hin mitzunehmen – häng sie an deinen Rucksack, trage sie wie eine Laterne oder verwende sie auch im Haus als Notlicht bei Stromausfällen oder unerwarteten Abenteuern. Mit einem coolen Tastendruck oder sogar von deinem Campingstuhl aus mit der mitgelieferten Fernbedienung kannst du die Magie entfesseln. Dimme das Licht in 3 Stufen oder wähle eine individuelle RGB Farbe für die perfekte Atmosphäre bei gemütlichen Gesprächen oder aufregenden Geschichten am Lagerfeuer. Mach, was du willst: Hänge die Leuchten im Zelt auf, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, platziere sie auf dem Picknicktisch und genieße ein romantisches Abendessen unter den Sternen, verwandle deinen Garten bei Grillpartys oder entspannten Gesprächen mit Freunden in ein farbenfrohes Paradies! Sei kreativ! Die kabellosen Tischlampen haben eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und verfügen über einen Akku, der mit dem mitgelieferten USB Kabel innerhalb von 2,5 Stunden wieder aufgeladen werden kann. Und das selbst unterwegs, z.B. mit deiner Powerbank oder im Auto. Also worauf wartest du noch? Sei der Star deiner Outdoor Events und beeindrucke deine Freunde mit diesem stylischen und vielseitigen Accessoire. Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 50 Lumen = 50 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 2,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie) | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,3 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlampe, campinglampen, tischlampe, Tischleuchte-n, LED, für, mit, draußen, Outdoor, ohne, kabel-los, Strom-anschluss, Akku, USB, aufladbar, RGB, Fernbedienung, dimmbar-e, Fensterbank, die, innen, Balkonleuchte-n, IP, 44, Schutzklasse, balkon-beleuchtung, terrassen-leuchte |
|  |  |
| |