|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-850S28 Herst.-Nr.: 850S28 EAN/GTIN: 4262442790130 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel mit Fernbedienung & RGB Wer sagt, dass Gartenpartys immer im Dunkeln enden müssen? Mit diesen mobilen Akku LED Outdoor Tischlampen können Sie endlich auch draußen feiern, bis die Sonne wieder aufgeht! Das 2er SET besteht aus einer 21cm und einer 26cm großen Tischleuchte, die nicht nur im Outdoor Bereich eine gute Figur zusammen abgeben. Die beiden Tischlampen haben es wirklich in sich: Dank des integrierten Akkus können Sie die kleinen Tischlampen aus weißem Kunststoff überall aufstellen, ohne sich Gedanken über ein Kabel oder eine Steckdose machen zu müssen. Egal, ob Sie gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen möchten, ob Sie eine schöne Stimmungbeleuchtung für die nächste Gartenparty suchen, ob Sie campen gehen oder ob Sie im Haus einfach nur entspannen möchten. Drinnen oder Draußen - dank Schutzart IP 44 sind die Tischlampen robust genug, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten. Mit dem Taster an der Unterseite jeder Leuchte oder aber mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Helligkeit der Leuchten je nach Stimmung in 3 Stufen von voller Power bis gemütlich gedimmt anpassen. Doch damit nicht genug! Mit dem 7-stufigen RGB Farbwechsel sorgen Sie zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ob knalliges Rot, beruhigendes Blau oder fröhliches Grün - je nach Anlass haben Sie die volle Kontrolle über die Farben. Und wenn die Party mal etwas länger dauert, kein Problem! Die Tischlampen haben eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und können über den integrierten USB Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel jederzeit wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 3 Stunden). Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 40 Lumen = 40 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Tasterknopf | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 3 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, campinglampen, Tischlampe-n, Außen-tischleuchte, Bodenlampe-n, Bodenleuchte-n, Laterne-n, Camping, Garten, Terrasse, Balkon-Beleuchtung, LED, Outdoor, draußen, Außenbereich, für, den, mit, ohne, RGB, Farbwechsel, Fernbedienung, Kabel-los, Strom-anschluss, Akku, aufladen, aufladbar |
|  |  |
| |