Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 25cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 25cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 25cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 25cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 25cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 25cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-850S250
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     850S250
EAN/GTIN:
     4262382969269
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen

2er SET Outdoor Akku Tischlampen ohne Kabel - dimmbar & RGB - Höhe 25cm

Sie suchen eine modern designte Tischleuchte, die sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden kann? Dann haben wir genau das Richtige für Sie - diese akkubetriebene LED Tischleuchte im praktischen 2er SET!

Die beiden Tischleuchten sind echter Alleskönner. Dank der Schutzart IP 44 sind sie wetterfest und können auf der Terrasse, dem Balkon oder beim Camping und Picknick verwendet werden. Und auch im Innenbereich machen die robusten Tischlampen aus weißem Kunststoff eine gute Figur, z.B. als ausgefallene Nachttischlampen oder kleine Lampen auf der Fensterbank.

Der Zugschalter für An/Aus sowie 2 stufiges Dimmen (100% - 20%) ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit der Leuchte komfortabel anzupassen. Und wenn Sie eine bunte Stimmung schaffen möchten, können Sie hierüber ebenfalls den RGB Farbwechsel einschalten oder Ihre Lieblingsfarbe wählen.

Mit einem Durchmesser von jeweils 15 cm und einer Höhe von 25 cm sind die Tischlampen kompakt und leicht zu transportieren. Mit den mitgelieferten USB Kabeln können sie problemlos aufgeladen werden, was etwa 3,5 Stunden dauert. Die Leuchtdauer beträgt ungefähr 4,5 Stunden, was für einen gemütlichen Abend im Freien oder drinnen vollkommen ausreicht.

Also, worauf warten Sie noch? Holen Sie sich diese vielseitigen und eleganten Tischleuchten und genießen Sie die Freiheit, sie überall zu verwenden, wo Sie wollen!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 25 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 170 Lumen = 170 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, multicolor (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Batterie:
inkl. 1 x Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4,5 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, campinglampen, tischlampe, Tischleuchte-n, LED, für, mit, draußen, Outdoor, ohne, kabel-los, Strom-anschluss, Akku, USB, aufladbar, RGB, Farbwechsler, dimmbar-e, Fensterbank, Balkonleuchte-n, Terrassenlampe-n, IP, 44, Schutzklasse, außenleuchten, außenlampen, balkon-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,17*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,17*
€ 94,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,65*
€ 93,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,50*
€ 86,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
8501S47
€ 52,08*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S245
€ 96,44*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S184
€ 137,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.